Bostitch Fn1664k | Air Finish Çivi Çakma Yapıştırıcısı | 3fwy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Yapıştırıcı | AC9DXD 3FWY2

BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Yapıştırıcı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9DXD Modeli: FN1664KÇapraz Referans: 3FWY2
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
€377.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Finish Nailer
Hava girişi1/4 "Erkek
Çekim Başına CFM0.065
Harmanlama Açısı0 Dereceleri
Harmanlama Türüyapıştırıcı
RenkAltın
EgzozArka
Bağlantı Elemanları Aralığı1-1/4" - 2-1/2"
Ateşleme ModuArdışık
ölçü16
Yükseklik11.375 "
Gövde MalzemesiMagnezyum
uzunluk11.875 "
Şarjör Kapasitesi100
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 - 120 psi
stilDüz
BahşişMar Yok ve Profil
Takım Ağırlığı3.90 lb
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.29
Gemi yüksekliği (cm)36.83
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikHarmanlama TürüölçüYükseklikuzunlukMaks. BasınçGerekli BasınçTakım AğırlığıÜcret
BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 Derece | AC7BPC 36Z453 DA1564K3.62 "Sopa1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb€383.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Yapıştırıcı
€377.69 / Adet