BOSTON GEAR 724-40-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 40:1 Oranı, Tabansız | AB2BYN 1L343

BOSTON GEAR 724-40-G Redüksiyonlu, Tek Redüksiyonlu, 40:1 Oranlı, Tabansız

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BYN Modeli: 724-40-GÇapraz Referans: 1L343

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,533.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız düşürücü
YatakKonik Makara
GörevStandart
BitişToz Epoksi Boya
Dişli MalzemesiSertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik
Dişli TipiSolucan
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş RPM1750
YağlamaKlubersynth UH1 6-460
Maks. Alan sayısı HP girişi0.75
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku837 inç-lb.
Maks. dönme momenti837 inç-lb.
Nominal Çıkış Devri44
Nominal Oran40:1
Aşama Sayısı1
Çıkış Mili Çapı1.125 "
Çıkış Mili Yüksekliği2.5 "
1 HP'de Çıkış Torku800 inç-lb.
1/40 HP'de Çıkış Torku3600
3/4 HP'de Çıkış Torku533 inç-lb.
Sarkık Yük900 lb
Pinyon MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Ürün Veri Sayfasıboston-gear-710-10-g.pdf
rotasyonİleri / Tersinir
Mühür türüÇift Dudak
Mil YönüSağ Açılı
Tek / Çift ÇıkışTek Çıkış
Katı / İçi Boş Çıkış Miliİçi Dolu
Hız Düşürücü TipiDolaylı Sürücü
Solucan Merkez Mesafesi2.38 "
Sonsuz Dişli MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 14.18
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8483405050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel1.5 HP'de Çıkış TorkuMaks. Alan sayısı HP girişiMaks. dönme momenti1/2 HP'de Çıkış Torku1/3 HP'de Çıkış Torku1/4 HP'de Çıkış Torku2 HP'de Çıkış Torku3/4 HP'de Çıkış TorkuÜcret
BOSTON GEAR 710-50-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 50:1 Oranı, Tabansız | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 inç-lb.--120 inç-lb.--€835.85
BOSTON GEAR 710-40-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 40:1 Oranı, Tabansız | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 inç-lb.--128 inç-lb.--€855.53
BOSTON GEAR 710-20-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 20:1 Oranı, Tabansız | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 inç-lb.-130 inç-lb.98 inç-lb.--€865.10
BOSTON GEAR 713-40-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 40:1 Oranı, Tabansız | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 inç-lb.--178 inç-lb.--€975.03
BOSTON GEAR 713-25-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 25:1 Oranı, Tabansız | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 inç-lb.234 inç-lb.175 inç-lb.117 inç-lb.--€998.50
BOSTON GEAR 713-20-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 20:1 Oranı, Tabansız | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 inç-lb.197 inç-lb.148 inç-lb.---€1,041.73
BOSTON GEAR 713-50-G Redüktör, Tek Redüksiyon, 50:1 Oranı, Tabansız | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 inç-lb.--210 inç-lb.--€946.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR 724-40-G Redüksiyonlu, Tek Redüksiyonlu, 40:1 Oranlı, Tabansız
€1,533.41 / Adet