Raco 696 | Kutu Duvarcılık 2 Çete | 3kf70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 696 Kutu Duvarcılık 2'li | AC9UQL 3KF70

RACO 696 Kutu Duvar 2 Çete

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UQL Model: 696Çapraz Referans: 3KF70
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
€25.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli kutu
Kutu tipiDuvarcılık, Nongangable
Kapasite45 Cu.In.
RenkGümüş
derinlik3-1 / 2 "
uzunluk3.75 "
MalzemeGalvanizli çinko
Nominal Derinlik3.5 "
Nominal Uzunluk3-3 / 4 "
Nominal Genişlik3 25 / 32 "
1/2 "Geri Nakavt Sayısı4
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı12
3/4 "Geri Nakavt Sayısı4
3/4 "Yandan Çıkarma Sayısı12
Çete Sayısı2
genişlik3 25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal GenişlikKutu tipiKapasite1/2 "Geri Nakavt SayısıRenkderinlik+MalzemeÜcret
RACO 7824RAC Kutu Plastik Yuvarlak | AF2QFB 6XC62 7824RAC4.25 "PVC, Çivili Yuvarlak20 Cu.In.-Siyah4"Elektrikli kutuTermoplastik€7.81
RACO 232RAC Kutu, 4 SQ, Kaynaklı, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------kutu-€4.79
RACO 6289 Covr Kutusu, Dikdörtgen Flr, 2-1/8X1, Tarak Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------kutu-€104.58
RACO 970RAC Anahtar Kutusu Desteği, Eski İş Selesi | CT8KYJ 206L44 970RAC------Kutu Desteği-€15.45
RACO 185 Kutu, 4 Metrekare, 1-1/4 Derinlik Çekilmiş, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------kutu-€5.07
RACO 570RAC Anahtar Kutusu, Kulaklar, Mc-Kelepçeler, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------kutu-€8.61
RACO 3702-3 Kord Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Elektrikli kutu-€19.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 696 Kutu Duvar 2 Çete
€25.33 / Adet