BOSTON GEAR L515-6 Kremayer Dişlisi, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 12 Çaplı, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Raf |
Yüz genişliği | 0.75 " |
Malzeme | Çelik |
Nominal Uzunluk | 6 Ft. |
Genel Kalınlık | 0.75 " |
Zift | 12 |
Basınç Açısı (Derece) | 14-1 / 2 |
Ürün Veri Sayfası | boston-gear-g101.pdf |
İnç başına diş | 3.82 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8483905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00