BOSTON GEAR L521-6 Kremayer Dişlisi, 14 1/2 Derece. Basınç Açısı, 6 Çaplı, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik Raf |
Yüz genişliği | 1.5 " |
Malzeme | Çelik |
Nominal Uzunluk | 6 Ft. |
Genel Kalınlık | 1.5 " |
Zift | 6 |
Basınç Açısı (Derece) | 14-1 / 2 |
Ürün Veri Sayfası | boston-gear-g101.pdf |
İnç başına diş | 1.91 |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.18 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 8483905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00