GENEL ELEKTRİK Bolt-On Devre Kesiciler: TEYD Serisi
stil | Model | genişlik | AC Voltaj Derecesi | Amper | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Faz | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYD1020B | 1" | 277 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | Vidalı kelepçe | €735.81 | |
A | TEYD1040B | 1" | 277 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €692.88 | |
A | TEYD1035B | 1" | 277 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €640.70 | |
B | TEYD1015B | 1" | 277 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 1 | Vidalı kelepçe | €640.70 | |
A | TEYD1030B | 1" | 277 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €661.03 | |
A | TEYD1050B | 1" | 277 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €640.70 | |
A | TEYD1045B | 1" | 277 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €640.70 | |
A | TEYD1070B | 1" | 277 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €747.22 | |
A | TEYD1025B | 1" | 277 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €640.70 | |
A | TEYD1060B | 1" | 277 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 1 | Temmuz | €692.88 | |
C | TEYD2050B | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,382.55 | |
C | TEYD2020B | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | Vidalı kelepçe | €1,382.55 | |
C | TEYD2060B | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,382.55 | |
C | TEYD2070B | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,612.17 | |
C | TEYD2125B | 2" | 277 / 480 VAC | 125 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €3,814.27 | |
C | TEYD2100B | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,612.17 | |
C | TEYD2040B | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,382.55 | |
C | TEYD2025B | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,382.55 | |
C | TEYD2030B | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,382.55 | |
C | TEYD2035B | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,382.55 | |
C | TEYD2080B | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,612.17 | |
C | TEYD2090B | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €1,612.17 | |
C | TEYD2015B | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 1 | Vidalı kelepçe | €1,382.55 | |
C | TEYD2110B | 2" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 1 | Temmuz | €3,814.27 | |
D | TEYD3045B | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,617.08 | |
D | TEYD3090B | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,831.86 | |
D | TEYD3110B | 3" | 277 / 480 VAC | 110 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €5,106.11 | |
E | TEYD3060B | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,880.62 | |
D | TEYD3100B | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,945.79 | |
D | TEYD3035B | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,617.08 | |
F | TEYD3015B | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | Vidalı kelepçe | €1,617.08 | |
D | TEYD3040B | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,617.08 | |
G | TEYD3020B | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 3 | Vidalı kelepçe | €1,823.01 | |
D | TEYD3050B | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,617.08 | |
H | TEYD3030B | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,668.37 | |
D | TEYD3080B | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,831.86 | |
D | TEYD3025B | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,617.08 | |
D | TEYD3070B | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 3 | Temmuz | €1,831.86 |
Bolt-On Devre Kesiciler: TEYD Serisi
General Electric TEYD Serisi devre kesiciler, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarını aşırı akım ve kısa devrelerden korumak için uygundur. UL listesinde yer alan bu kesiciler, kurulumun aksama süresini azaltmak için cıvatalı montaj olanağına sahip kompakt bir tasarıma ve hafif aşırı yüklerde açmayı önlerken ciddi güç dalgalanmalarına anında tepki vermek için termal manyetik, değiştirilemez bir açma ünitesine sahiptir. Vidalı kelepçe ve pabuçlu terminal bağlantılarında bulunan bu tek / üç fazlı devre kesicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ayakkabı Çekiş Cihazları
- LED Sıva Üstü Armatürler
- Sulama ve Yağmurlama Zamanlayıcıları
- Ses Veri Muhafazaları
- Ünite Montajlı Minyatür Devre Kesiciler
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Güç Kaynakları
- Duvarcılık
- Güç İletim Kayışları
- lehimleme
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Çelik Uç, Çelik Testere Bıçağı
- ACCUFORM SIGNS Barikat Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- LUMAPRO Büyüteç Işığı, 5 İnç, Led 6 Ayak
- OSG 11052 Serisi Düz Kanallı Musluk
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-16 Un
- ANVIL 90 Derece Dirsekleri Azaltma
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS Bağlantı Geçiş Kaplinleri, IPS Soket x CTS Soket
- VESTIL SWA Serisi Yaklaşma Rampaları
- ULTRATECH Ultra Dökülen Kral Paletler
- WINSMITH D-90 Tip SE Braket Kitleri, J tipi