Boston Gear Xfca12 | Kaplin Parçası, Poliüretan | 2l066 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON GEAR XFCA12 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LTW 2L066

BOSTON GEAR XFCA12 Kaplin Parçası, Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LTW Modeli: XFCA12Çapraz Referans: 2L066
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
€72.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağa Dayanıklı Örümcek Uç
Kaplin BoyutuFC12
100 RPM'de HP Puanı0.19
1150 RPM'de HP Puanı2.0
1750 RPM'de HP Puanı3.0
300 RPM'de HP Puanı0.56
3450 RPM'de HP Puanı5.7
50 RPM'de HP Puanı0.09
690 RPM'de HP Puanı1.2
870 RPM'de HP Puanı1.6
Maks. dönme momenti125 In.Lbs.
Ürün Veri Sayfasıboston-gear-j100.pdf
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)32 kadar 200
Mil Çapı Aralık (In.)3 / 8-1 / 2
TipSentetik kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin Boyutu+Maks. dönme momentiTipÜcret
BOSTON GEAR XFCA15 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LTZ 2L069 XFCA15FC15Poliüretan Örümcek Uç250 In.Lbs.Poliüretan€77.14
BOSTON GEAR XFCA20 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Poliüretan Örümcek Uç470 In.Lbs.Poliüretan€94.63
BOSTON GEAR XFCA25 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Poliüretan Örümcek Uç845 In.Lbs.Poliüretan€118.22
BOSTON GEAR XFCA30 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Poliüretan Örümcek Uç1500 In.Lbs.Poliüretan€157.68
BOSTON GEAR XFCA38 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Poliüretan Örümcek Uç3000 In.Lbs.Poliüretan€216.43
BOSTON GEAR XFCA45 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Poliüretan Örümcek Uç5250 In.Lbs.Poliüretan€319.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR XFCA12 Kaplin Parçası, Poliüretan
€72.54 / Adet