Boston Gear Xfca15 | Kaplin Parçası, Poliüretan | 2l069 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BOSTON GEAR XFCA15 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LTZ 2L069

BOSTON GEAR XFCA15 Kaplin Parçası, Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LTZ Modeli: XFCA15Çapraz Referans: 2L069

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€77.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Poliüretan Örümcek Uç
Kaplin BoyutuFC15
100 RPM'de HP Puanı0.37
1150 RPM'de HP Puanı4.0
1750 RPM'de HP Puanı6.0
300 RPM'de HP Puanı1.1
3450 RPM'de HP Puanı11.3
50 RPM'de HP Puanı0.18
690 RPM'de HP Puanı2.5
870 RPM'de HP Puanı3.1
Maks. dönme momenti250 In.Lbs.
Ürün Veri Sayfasıboston-gear-j100.pdf
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)32 kadar 200
Mil Çapı Aralık (In.)1 / 2-7 / 8
TipPoliüretan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin Boyutu+Maks. dönme momentiTipÜcret
BOSTON GEAR XFCA12 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LTW 2L066 XFCA12FC12Yağa Dayanıklı Örümcek Uç125 In.Lbs.Sentetik kauçuk€72.54
BOSTON GEAR XFCA20 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUC 2L072 XFCA20FC20Poliüretan Örümcek Uç470 In.Lbs.Poliüretan€94.63
BOSTON GEAR XFCA25 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUF 2L075 XFCA25FC25Poliüretan Örümcek Uç845 In.Lbs.Poliüretan€118.22
BOSTON GEAR XFCA30 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUJ 2L078 XFCA30FC30Poliüretan Örümcek Uç1500 In.Lbs.Poliüretan€157.68
BOSTON GEAR XFCA38 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUM 2L081 XFCA38FC38Poliüretan Örümcek Uç3000 In.Lbs.Poliüretan€216.43
BOSTON GEAR XFCA45 Kaplin Parçası, Poliüretan | AC2LUQ 2L084 XFCA45FC45Poliüretan Örümcek Uç5250 In.Lbs.Poliüretan€319.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BOSTON GEAR XFCA15 Kaplin Parçası, Poliüretan
€77.14 / Adet