Brad Harrison 105000a07m020 | Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | 4jnx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 105000A07M020 Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | AD8EWB 4JNX5

BRAD HARRISON 105000A07M020 Kordon 5 Pinli Dişi Priz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EWB Modeli: 105000A07M020Çapraz Referans: 4JNX5 / 4JNX9
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
€68.84 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kablo seti
Kablo Uzunluğu2m
Son 1 Pin Sayısı5
1 Konu SonuM12
End 2 Bağlantı TipiÇıplak Tel
IP Rating67,68
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper4
Maks. Voltaj300VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi6P
Iletken sayısı5
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 221 Derece F
Tel Boyutu20 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bitiş 1 Bağlantı Tipi (Priz)
  • Son 1 Cinsiyet (Kadın)
  • Bitiş 1 Kama (Tekli)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Düz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon 1 Pin SayısıMaks. Alan sayısı AmperIletken sayısıTel BoyutuÜcret
BRAD HARRISON 104000A05M020 Kablo Seti 4 Pimli Priz Dişi | AD8EVY 4JNX2 104000A05M02045.6418 AWG€58.77
BRAD HARRISON 103000A05M020 Kablo Seti 3 Pimli Priz Dişi | AF2VKY 6YB37 103000A05M020313318 AWG€5.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 105000A07M020 Kordon 5 Pinli Dişi Priz
€68.84 / Adet