Brad Harrison 105001a01f200 | Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | 2enp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 105001A01F200 Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | AB9QDB 2ENP1

BRAD HARRISON 105001A01F200 Kordon 5 Pinli Dişi Priz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QDB Modeli: 105001A01F200Çapraz Referans: 2ENP1
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
€125.55 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kablo seti
Kablo Uzunluğu20ft.
Son 1 Pin Sayısı5
1 Konu Sonu7 / 8-16
End 2 Bağlantı TipiÇıplak Tel
IP Rating67,68
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper8
Maks. Voltaj600VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi6P
Iletken sayısı5
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 221 Derece F
UPC7440035660689
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bitiş 1 Bağlantı Tipi (Priz)
  • Son 1 Cinsiyet (Kadın)
  • Bitiş 1 Kama (Tekli)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Dik Açı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon 1 Pin SayısıMaks. Alan sayısı AmperIletken sayısıÜcret
BRAD HARRISON 103001A01F200 Kablo Seti 3 Pimli Priz Dişi | AB9QDA 2ENN8 103001A01F2003133€79.76
BRAD HARRISON 103000A01F200 Kablo Seti 3 Pimli Priz Dişi | AE2ZCC 5AA38 103000A01F2003133€94.82
BRAD HARRISON 104000A01F200 Kablo Seti 4 Pimli Priz Dişi | AE2ZCK 5AA45 104000A01F2004104€128.06
BRAD HARRISON 105000A01F200 Kablo Seti 5 Pimli Priz Dişi | AE2ZCQ 5AA50 105000A01F200585€127.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 105001A01F200 Kordon 5 Pinli Dişi Priz
€125.55 / Adet