Brad Harrison 113020a01f060 | Uzatma Kablosu Seti 3pin Priz Dişi | 2enr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 113020A01F060 Uzatma Kablo Seti 3pin Priz Dişi | AB9QDM 2ENR6

BRAD HARRISON 113020A01F060 Uzatma Kablosu 3pin Priz Dişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QDM Modeli: 113020A01F060Çapraz Referans: 2ENR6
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
€72.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma Kablo Seti
Kablo Uzunluğu6ft.
Son 1 Pin Sayısı3
1 Konu Sonu7 / 8-16
End 2 Bağlantı Tipifiş
Son 2 Pin Sayısı3
2 Konu Sonu7 / 8-16
IP Rating67,68
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper13
Maks. Voltaj600VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi6P
Iletken sayısı3
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 221 Derece F
UPC999570622876
Tel Boyutu16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bitiş 1 Bağlantı Tipi (Priz)
  • Son 1 Cinsiyet (Kadın)
  • Bitiş 1 Kama (Tekli)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Düz)
  • Son 2 Cinsiyet (Erkek)
  • Bitiş 2 Kama (Tekli)
  • Uç 2 Fiş Ucu (Düz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon 1 Pin SayısıSon 2 Pin SayısıMaks. Alan sayısı AmperIletken sayısıÜcret
BRAD HARRISON 115020A01F060 Uzatma Kablo Seti 5-pinli Priz Dişi | AB9QDP 2ENR8 115020A01F0605585€100.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 113020A01F060 Uzatma Kablosu 3pin Priz Dişi
€72.57 / Adet