Brad Harrison 1a5006-34 | Dış Dişli Konnektör 5 Erkek 16 Awg | 5aa65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 1A5006-34 Dış Dişli Konnektör 5 Erkek 16 AWG | AE2ZDG 5AA65

BRAD HARRISON 1A5006-34 Dış Dişli Konnektör 5 Erkek 16 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ZDG Modeli: 1A5006-34Çapraz Referans: 5AA65

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€55.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Dişli Bağlayıcı
gövde MalzemesiPoliamid
RenkSiyah
Yüz Çapı0.55 "
kama yatağıTek
Maks. şimdiki8A
Maks. Voltaj600VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi6P
Pin Sayısı5
Fiş SonuDüz
Fiş veya Konektör TipiErkek
Konular7 / 8-16
Tel Boyutu24 ila 15 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536694020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYüz Çapı+Maks. VoltajPin SayısıTel BoyutuÜcret
BRAD HARRISON 1A4000-34 İçten Dişli Konnektör 4 Dişi 13A | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34Poliamid1"İç Dişli Bağlayıcı600VAC/DC424 ila 15 AWG€49.94
BRAD HARRISON 1A4002-34 İçten Dişli Konnektör 4 Erkek 15 AWG | AB9QDR 2ENU2 1A4002-34Poliamid1"İç Dişli Bağlayıcı600VAC/DC424 ila 15 AWG€50.33
BRAD HARRISON 8A4007-31 Dış Dişli Konnektör 4 Erkek 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31Poliamid0.79 "Dış Dişli Bağlayıcı250VAC / 300VDC418 AWG€39.57
BRAD HARRISON 8A5001-31 Dış Dişli Konnektör 5 Dişi PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31Poliamid0.79 "Dış Dişli Bağlayıcı30VAC / 36VDC518 AWG€39.97
BRAD HARRISON 8A5007-31 Dış Dişli Konnektör 5 Erkek 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31Poliamid0.79 "Dış Dişli Bağlayıcı30VAC / 36VDC518 AWG€46.16
BRAD HARRISON 1A3006-34 Dış Dişli Konnektör 3 Erkek 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34Poliüretan1"Dış Dişli Bağlayıcı600VAC/DC324 ila 15 AWG€43.40
BRAD HARRISON 1A3000-34 İçten Dişli Konnektör 3 Dişi 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34Poliamid0.55 "İç Dişli Bağlayıcı600VAC/DC324 ila 15 AWG€45.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 1A5006-34 Dış Dişli Konnektör 5 Erkek 16 AWG
€55.20 / Adet