Brad Harrison 443030a10m020 | Kablo Seti 3 Pimli Priz Dişi | 2epc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 443030A10M020 Kablo Seti 3 Pimli Priz Dişi | AB9QFW 2EPC7

BRAD HARRISON 443030A10M020 Kordon 3 Pinli Dişi Priz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QFW Modeli: 443030A10M020Çapraz Referans: 2EPC7
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
€48.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kablo seti
Kablo Uzunluğu2m
Son 1 Pin Sayısı3
1 Konu SonuM8
End 2 Bağlantı Tipifiş
Son 2 Pin Sayısı3
2 Konu SonuM8
IP Rating67,68
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper4
NEMA Değerlendirmesi6P
Iletken sayısı3
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 221 Derece F
Tel Boyutu24 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bitiş 1 Bağlantı Tipi (Priz)
  • Son 1 Cinsiyet (Kadın)
  • Uç 1 Fiş Ucu (Düz)
  • Son 2 Cinsiyet (Erkek)
  • Uç 2 Fiş Ucu (Düz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon 1 Pin SayısıSon 2 Pin SayısıIletken sayısıÜcret
BRAD HARRISON 444030A10M020 Kablo Seti 4 Pimli Priz Dişi | AB9QFY 2EPC9 444030A10M020444€50.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 443030A10M020 Kordon 3 Pinli Dişi Priz
€48.01 / Adet