Brad Harrison 8a5000-31 | İçten Dişli Konnektör 5 Dişi M12 | 5aa81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 8A5000-31 İçten Dişli Konnektör 5 Dişi M12 | AE2ZDZ 5AA81

BRAD HARRISON 8A5000-31 İç Dişli Konnektör 5 Dişi M12

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ZDZ Modeli: 8A5000-31Çapraz Referans: 5AA81

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€42.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Dişli Bağlayıcı
gövde MalzemesiPoliamid
RenkSiyah
Yüz Çapı0.374 "
kama yatağıTek
Maks. şimdiki4A
Maks. Voltaj30VAC / 36VDC
NEMA Değerlendirmesi6P
Pin Sayısı5
Fiş SonuDüz
Fiş veya Konektör TipiKadın
KonularM12
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYüz Çapı+Maks. VoltajPin SayısıTel BoyutuÜcret
BRAD HARRISON 1A4000-34 İçten Dişli Konnektör 4 Dişi 13A | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34Poliamid1"İç Dişli Bağlayıcı600VAC/DC424 ila 15 AWG€49.94
BRAD HARRISON 1A4002-34 İçten Dişli Konnektör 4 Erkek 15 AWG | AB9QDR 2ENU2 1A4002-34Poliamid1"İç Dişli Bağlayıcı600VAC/DC424 ila 15 AWG€50.33
BRAD HARRISON 8A4007-31 Dış Dişli Konnektör 4 Erkek 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31Poliamid0.79 "Dış Dişli Bağlayıcı250VAC / 300VDC418 AWG€39.57
BRAD HARRISON 8A5001-31 Dış Dişli Konnektör 5 Dişi PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31Poliamid0.79 "Dış Dişli Bağlayıcı30VAC / 36VDC518 AWG€39.97
BRAD HARRISON 8A5007-31 Dış Dişli Konnektör 5 Erkek 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31Poliamid0.79 "Dış Dişli Bağlayıcı30VAC / 36VDC518 AWG€46.16
BRAD HARRISON 1A3006-34 Dış Dişli Konnektör 3 Erkek 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34Poliüretan1"Dış Dişli Bağlayıcı600VAC/DC324 ila 15 AWG€43.40
BRAD HARRISON 1A3000-34 İçten Dişli Konnektör 3 Dişi 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34Poliamid0.55 "İç Dişli Bağlayıcı600VAC/DC324 ila 15 AWG€45.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 8A5000-31 İç Dişli Konnektör 5 Dişi M12
€42.37 / Adet