Brad Harrison 8r4006a18a120 | Dış Dişli Priz 4 Erkek 22 Awg | 5aa76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRAD HARRISON 8R4006A18A120 Dıştan Dişli Priz 4 Erkek 22 AWG | AE2ZDU 5AA76

BRAD HARRISON 8R4006A18A120 Dış Dişli Yuva 4 Erkek 22 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ZDU Modeli: 8R4006A18A120Çapraz Referans: 5AA76

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€31.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Dişli Yuvası
gövde MalzemesiPVC
RenkSiyah
Yüz Çapı0.374 "
kama yatağıTek
Maks. şimdiki4A
Maks. Voltaj250VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi6P
Pin Sayısı4
Fiş SonuDüz
Fiş veya Konektör TipiErkek
KonularM12
UPC781725530828
Kablo uzunluğu1ft.
Tel Boyutu18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYüz Çapı+Maks. VoltajPin SayısıTel BoyutuÜcret
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 Dıştan Dişli Yuva 2 Dişi 13A | AB9QDT 2ENU3 1R2004A20A120Sarı1"Dış Dişli Yuvası600VAC/DC216 AWG€35.77
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Dıştan Dişli Priz 2 Erkek 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Sarı1"Dış Dişli Yuvası600VAC/DC216 AWG€25.70
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Dıştan Dişli Priz 6 Dişi 8A | AB9QDV 2ENU5 1R6004A20A120Sarı1"Dış Dişli Yuvası600VAC/DC616 AWG€49.73
BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Dıştan Dişli Priz 6 Erkek 16 AWG | AB9QDW 2ENU6 1R6006A20A120Sarı1"Dış Dişli Yuvası600VAC/DC616 AWG€48.27
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Dıştan Dişli Priz 3 Erkek 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Siyah0.57 "Dış Dişli Yuvası250VAC/DC322 AWG€22.77
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 İçten Dişli Priz 3 Dişi 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Siyah0.57 "İç Dişli Yuvası250VAC/DC322 AWG€28.05
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Dıştan Dişli Priz 5 Erkek 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Siyah0.57 "Dış Dişli Yuvası250VAC/DC518 AWG€30.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRAD HARRISON 8R4006A18A120 Dış Dişli Yuva 4 Erkek 22 AWG
€31.50 / Adet