BRADLEY EPFT-S1872-247 Düz Üst Dolap İçin Uç Panel D 18 H 72
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Üst Dolap için Son Panel |
Renk | şekerleme |
Bitiş | Mat doku |
Malzeme | % 100 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 1" |
Alt Kategori | Düz Üst Dolap İçin Son Panel |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403905080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFT-S1260-202 | Bej | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €191.68 | ||
EPFT-S1260-200 | Gri | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €191.68 | ||
EPFT-S1260-203 | Deep Blue | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €191.68 | ||
EPFT-S1272-202 | Bej | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €182.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPFT-S1272-200 | Gri | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €182.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPFT-S1272-203 | Deep Blue | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €182.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPFT-S1560-202 | Bej | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 15 " | 60 " | 3 / 8 " | €195.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00