VESTIL DTS-10 Dock Trafik Sistemi, Alüminyum Gövde
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akkor Işık Fikstürü |
Pil Dahil | Yok hayır |
Renk | Sarı |
Başlık Projeksiyonu | 8" |
Objektif Çapı | 4" |
Açık renk | Akkor, Kırmızı, Yeşil |
ışıklar | Akkor |
Malzeme | Alüminyum |
Kontrol Anahtarı Sayısı | 5 |
Trafik Işığı Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 22 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 21 3 / 4 " |
Uzunluk | 22 1 / 2 " |
toplam Genişlik | 14 " |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dts-10.pdf |
Gerilim | 115V AC |
vat miktarı | 60W |
Watt | 60W |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | + | Açık renk | Watt | Kontrol Anahtarı Sayısı | Trafik Işığı Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-5 | 115V AC | Akkor Işık Fikstürü | Akkor, Kırmızı, Yeşil | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | €803.96 | ||
DTS-5-LED | 115V AC | LED Dock Işık | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €818.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTS-5-LED-12DC | 12V DC | LED Dock Işık | Yeşil, Kırmızı, LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €647.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTS-5-LED-220V | 220V AC | LED Dock Işık | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €728.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTS-5-LED-24DC | 24V DC | LED Dock Işık | Yeşil, Kırmızı, LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €647.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00