BRADLEY EPST-S1272-202 Slope Üst Dolabı D12 Bej için Uç Paneli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Üst Dolap İçin Son Panel |
Renk | Bej |
Bitiş | Mat doku |
Malzeme | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 3 / 8 " |
Alt Kategori | Eğimli Üst Dolap İçin Son Panel |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9403905080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPST-S1872-247 | şekerleme | % 100 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 18 " | 72 " | 1" | €320.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPST-S1260-202 | Bej | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €200.09 | ||
EPST-S1260-200 | Gri | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €200.09 | ||
EPST-S1260-203 | Deep Blue | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | €200.09 | ||
EPST-S1272-200 | Gri | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €201.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPST-S1272-203 | Deep Blue | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | €201.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPST-S1560-202 | Bej | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik | 15 " | 60 " | 3 / 8 " | €213.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00