BRADLEY PED9572-202 Ayaklı Bank W9 1/2 D72 H 18 1/2 Bej
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayaklı Tezgah |
Renk | Bej |
Bitiş | Mat doku |
Malzeme | % 30 Post Endüstriyel Geri Dönüştürülmüş HDPE Plastik |
Genel Derinlik | 72 " |
Toplam yükseklik | 18.5 " |
toplam Genişlik | 9.5 " |
Alt Kategori | Ayaklı Tezgah |
UPC | 084241018154 |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 9401804046 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PED9536-202 | Bej | 36 " | €1,047.44 | ||
PED9536-200 | Gri | 36 " | €1,047.44 | ||
PED9536-203 | Deep Blue | 36 " | €1,047.44 | ||
PED9572-200 | Gri | 72 " | €1,685.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
PED9572-203 | Deep Blue | 72 " | €1,685.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00