Bradley S45-1987 | Donmaya Karşı Koruma Kiti, Yağmur Duşu | 3duu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADLEY S45-1987 Donmaya karşı koruma Kiti, Şiddetli Duş | AC8UDP 3DUU1

BRADLEY S45-1987 Donma Koruma Kiti, Söndürme Duşu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8UDP Model: S45-1987Çapraz Referans: 3DUU1

İle alın Mayıs 7, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,453.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Donmaya Karşı Koruma Valfi Kiti
Çap1.125 "
Giriş Boyutu1 / 2 "NPT
uzunluk5.5 "
MalzemePirinç
Sıcaklık Kontrol45 Derece F'de etkinleşir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8481809045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BRADLEY S45-1986 Donmaya Karşı Koruma Kiti, Göz Yıkama Suyu | AC8UDN 3DUT9 S45-1986€1,460.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADLEY S45-1987 Donma Koruma Kiti, Söndürme Duşu
€1,453.96 / Adet