BRADLEY S45-2466 Lavabo Sistemi Alçak Sol Ve Sağ
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lavabo Sistemi |
Havza Yüksekliği | 30-36 içinde. |
Renk | Nehir taşı |
Bağlantı Drenajı (Giriş) | 1-1 / 2 |
Tahliye Tipi | Ofset Drenaj, P-Trap, Uç Çıkışlı Sürekli Atık |
Akış hızı | 0.50 GPM |
Malzeme | Terreon (R) Katı Yüzey |
İşletme basıncı | 20-80 |
Çalışma Şekli | Kapasitif Algılama |
Toplam yükseklik | 17 " |
Uzunluk | 92.88 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Hizmet Edilen Kişiler | 3 |
Tip | Solda ve Sağda Düşük |
Su bağlantısı | 1/2 inç |
Gemi ağırlığı (kg) | 87.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 3922100000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00