Brady 103581 | Kesici Kilitleme Kelepçesi 120/277v Kırmızı | 6t783 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 103581 Kesici Kilit Kelepçesi Açık 120/277v Kırmızı | AF2FRH 6T783

BRADY 103581 120/277v Kırmızı Açık Kesici Kilitleme Kelepçesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2FRH Model: 103581Çapraz Referans: 6T783
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
€37.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Kutuplu Kesici Lokavt
Devre Kesici Gerilimi120/277
RenkKırmızı
Yükseklik1.375 "
uzunluk2"
Kilitleme TipiKelepçelemek
MalzemePolipropilen ve Naylon
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukKilitleme TipiMalzemeAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.genişlikÜcret
BRADY 65810 Kesici Kilidinde Tek Kutuplu Kelepçe - 6'lı Paket | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "KelepçelemekYüksek Etkili İzoplast Polimerler-2.5 "€275.32
BRADY 65815 Tek Kutuplu Geçmeli Kesici Kilidi - 6'lı Paket | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "GeçmeliYüksek Etkili İzoplast Polimerler-1.88 "€253.80
BRADY 65966 Kilitleme Cihazı - 6'lı Paket | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-KelepçelemekPolipropilen ve Naylon9 / 32 "2 1 / 10 "€117.86
BRADY 65965 Kesici Kilidi - 6'lı Paket | AB8XNU 2AD54 659651"-KelepçelemekPolipropilen ve Naylon9 / 32 "3 / 4 "€106.68
BRADY 65688 Kesici Kilidi - 6'lı Paket | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-GeçmeliNaylon ve Paslanmaz Çelik9 / 32 "1 / 3 "€48.21
BRADY 65387 Kesici Kilidi Geçmeli 120v Kırmızı | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "GeçmeliNaylon ve Paslanmaz Çelik9 / 32 "13 / 16 "€9.87
BRADY BL01 Kesici Kilidi | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Kelepçelemekpolikarbonat9 / 32 "1.12 "€9.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 103581 120/277v Kırmızı Açık Kesici Kilitleme Kelepçesi
€37.44 / Adet