Brady 105716 | Grup Kilitleme Kutusu 50 Kilit Maksimum Kırmızı | 3pde3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 105716 Grup Kilit Kutusu 50 Kilit Maks Kırmızı | AD2GKH 3PDE3

BRADY 105716 Grup Kilitleme Kutusu 50 Kilit Maks Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GKH Model: 105716Çapraz Referans: 3PDE3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€156.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grup Kilitleme Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkKırmızı
derinlik6"
Kapı TipiLexan
Yükseklik12.5 "
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı50
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.42
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)40.39
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu7323999080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Anahtar Kanca Sayısı (17)
  • Duvara Montaj (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikKapı TipiYükseklikMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıgenişlikÜcret
BRADY 105717 Grup Kilit Kutusu 34 Kilit Maks Kırmızı | AA7GYD 15Y531 105717Kırmızı10.5 "Lexan9"3415 "€326.75
BRADY 65699 Grup Kilit Kutusu 13 Kilit Maks Kırmızı | AA9GLE 1D677 65699Kırmızı3.5 "Çelik6"139"€103.01
BRADY 105714 Grup Kilit Kutusu 7 Kilit Maks Kırmızı | AD2GKC 3PDD7 105714Kırmızı2.25 "Kayar Lexan7"78"€202.86
BRADY 50938 Grup Kilitleme Kutusu 8 Kilit Maks Kırmızı | AD2GKG 3PDE2 50938Kırmızı5.5 "Menteşeli Akrilik6"84"€118.55
BRADY 105715 Grup Kilit Kutusu 12 Kilit Maks Kırmızı | AD2YNQ 3WPH3 105715Kırmızı2.25 "Sürgülü Akrilik7"1216 "€251.27
BRADY GLOBOX Grup Kilitleme Kutusu 14 Kilit Maks. Kırmızı | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXKırmızı2.5 "Şeffaf Akrilik7.5 "1416 "€166.38
BRADY 50937 Grup Kilit Kutusu 16 Kilit Maks Kırmızı | AE6JCN 5TA68 50937Kırmızı4.25 "Şeffaf Akrilik7.5 "168.5 "€140.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 105716 Grup Kilitleme Kutusu 50 Kilit Maks Kırmızı
€156.54 / Adet