Brady 113233 | Fişli Valf Kilidi 1-3/4 ila 2-1/8 Boyutlarına Uygun | 4twf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 113233 Tapalı Valf Kilidi, 1-3/4 - 2-1/8 Boyutlarına Uyar | AD9NZH 4TWF9

BRADY 113233 Plug Valve Lockout, 1-3/4 - 2-1/8 Boyutlarına Uyar

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9NZH Model: 113233Çapraz Referans: 4TWF9
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
€66.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plug Vana Kilitleme
RenkKırmızı
uyan1-3 / 4 çapa kadar Kordon ve 2-1 / 8 "L Fişler
Sap Boyutuna Uygun1-3/4" to 2-1/8"
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-25 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanSap Boyutuna UygunBoru Boyutuna UygunAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Ücret
BRADY 113231 Tapalı Valf Kilidi 3/8 - 7/8 Boyutları İçin | AD9NZF 4TWF7 1132313/8 çapa kadar Kordon ve 7/8 "L Fişler7 / 8 "3/8 "ila 7/8" Kök Çapı.7 / 8 "€44.94
BRADY 113232 Tapalı Valf Kilidi 29/32 - 1-3/8 Boyutlarına Uyar | AD9NZG 4TWF8 1132321-3 / 8 "L Fişler15/16" to 1-3/8"29/32 "ila 1-3 / 8" Kök Dia.1.375 "€44.19
BRADY 113234 Tapalı Valf Kilidi, 2-3/16 - 2-1/2 Boyutlarına Uyar | AD9NZJ 4TWG1 1132342-3 / 16 çapa kadar Kordon ve 2-1 / 2 "L Fişler2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€67.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 113233 Plug Valve Lockout, 1-3/4 - 2-1/8 Boyutlarına Uyar
€66.19 / Adet