Brady 121505 | Kelebek Vana Kilidi 2 ila 4 Boyuta Uygun | 41f337 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 121505 Kelebek Vana Kilidi 2 - 4 Boy Arası | AD4DBH 41F337

BRADY 121505 Kelebek Vana Kilidi 2'den 4'e Kadar Boyutlara Uygun

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4DBH Model: 121505Çapraz Referans: 41F337
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
€75.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek Vana Lokavt
RenkKırmızı
Sap Boyutuna Uygun2 "- 4" Kalınlık
Yükseklik7"
uzunluk1"
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.19 / 64 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 140 Derece F
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu3926909987
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap Boyutuna UygunYükseklikgenişlikÜcret
BRADY 121504 Kelebek Vana Kilidi Boyut 1/8'e Uygun | AD4DBG 41F336 1215041/8 "ila 2-1 / 2" Kalınlık5.5 "3 2 / 5 "€51.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 121505 Kelebek Vana Kilidi 2'den 4'e Kadar Boyutlara Uygun
€75.26 / Adet