Brady 121540 | Küresel Vana Kilidi 1/2 ila 2 İnç | 44zl09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 121540 Küresel Vana Kilidi 1/2 - 2 İnç | AH9VEW 44ZL09

BRADY 121540 Küresel Vana Kilidi 1/2 - 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9VEW Model: 121540Çapraz Referans: 44ZL09

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€69.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Lokavt
RenkKırmızı
Boru Boyutuna Uygun1 / 2 "ila 2"
Yükseklik4.25 "
uzunluk6.125 "
MalzemeToz Boyalı Çelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı0
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık7 / 16 "
genişlik1 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBoru Boyutuna UygunYükseklikuzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Sıcaklık. menzilÜcret
BRADY 65666 Küresel Vana Kilidi 1/4 ila 1 İnç Boyutuna Uygun | AE6HYR 5T820 656663"1 / 4 "ila 1"1.125 "5"Naylon89 / 32 "-40 Derece ila 248 Derece F€44.55
BRADY SD13 Küresel Vana Kilidi, 10 - 13 Boyutları İçin | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------€159.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 121540 Küresel Vana Kilidi 1/2 - 2 İnç
€69.88 / Adet