Brady 65666 | Küresel Vana Kilidi 1/4 ila 1 İnç Boyutuna Uygun | 5t820 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 65666 Küresel Vana Kilidi 1/4 ila 1 İnç Boyutuna Uygun | AE6HYR 5T820

BRADY 65666 Küresel Vana Kilidi 1/4 ila 1 İnç Boyutuna Uygun

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HYR Model: 65666Çapraz Referans: 5T820
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
€44.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Lokavt
RenkKırmızı
Boru Boyutuna Uygun1 / 4 "ila 1"
Yükseklik1.125 "
uzunluk5"
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı8
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 248 Derece F
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBoru Boyutuna UygunYükseklikuzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Sıcaklık. menzilÜcret
BRADY SD13 Küresel Vana Kilidi, 10 - 13 Boyutları İçin | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------€159.37
BRADY 121540 Küresel Vana Kilidi 1/2 - 2 İnç | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1 / 2 "ila 2"4.25 "6.125 "Toz Boyalı Çelik-5 / 16 "-40 Derece ila 194 Derece F€69.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 65666 Küresel Vana Kilidi 1/4 ila 1 İnç Boyutuna Uygun
€44.55 / Adet