Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 1560-DSH Harfli Etiket Çizgisi 5 İnç Yükseklik x 1-3/4 İnç Genişlik Vinil | AH3JLQ 32MF17

BRADY 1560-DSH Harf Etiket Çizgisi 5 İnç Yükseklik x 1-3/4 İnç Genişlik Vinil

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3JLQ Modeli: 1560-DSHÇapraz Referans: 32MF17

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€15.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mektup Etiketi
Arka plan rengiSarı
KarakterDash
Karakter Yüksekliği3.875 "
Karakter Genişliği1 23 / 64 "
sınıfRetroreflektif değil
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Açıklama RengiSiyah
Kart Başına İşaretler5
MalzemeVinil
Kart Sayısı1
Toplam yükseklik5"
toplam Genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)0.05
Gemi genişliği (cm)22.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapalı / Açık KullanımArka plan rengiKarakterAçıklama RengiKart Başına İşaretlerMalzemeKart SayısıToplam yükseklikÜcret
BRADY 5000-DSH Yansıtıcı Sayılar ve Harfler Dash - 25'li Paket | AA6RDN 14R085 5000 DSH--Dash--Mühendislik Sınıfı Yansıtıcı Kaplama-2.875 "€74.96
BRADY 1530-A Sayılar ve Harfler Kiti A - 10'lu Paket | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinil101.5 "€20.32
BRADY 3440-A Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJR 20TA92 3440-AKapalı SadeceSarıASiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-Q Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJV 20TA95 3440-SKapalı SadeceSarıQSiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-R Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJW 20TA96 3440-RKapalı SadeceSarıRSiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-S Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJX 20TA97 3440-SKapalı SadeceSarıSSiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-T Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJY 20TA98 3440-TKapalı SadeceSarıTSiyah10Vinil12.25 "€12.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 1560-DSH Harf Etiket Çizgisi 5 İnç Yükseklik x 1-3/4 İnç Genişlik Vinil
€15.86 / Adet