<span Class='notranslate'>Brady </span> 4023-h | Pipe Marker Chilled Water Return 10 To 15 In | 5len2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4023-H Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 10 - 15 In | AE4KLQ 5LEN2

BRADY 4023-H Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 10 ila 15 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KLQ Modeli: 4023-HÇapraz Referans: 5LEN2
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
€42.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar10 ila 15 "
Yükseklik9 5 / 16 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliAskı-
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBaskılı Plastik Levha
genişlik9 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 5647-HPHV Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 8 İnç veya Daha Büyük | AA6MPJ 14H780 5647-HPHV8 "ve Daha Büyük4.25 "Askı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat32 "€55.62
BRADY 5647-I Soğutulmuş Su Dönüşü Boru İşareti Yeşil | AA6MPK 14H781 5647-ı1-1/2 to 2-3/8"9"Geçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€17.46
BRADY 5647-II Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü Yeşil | AA6MPL 14H782 II-56472-1/2" to 7-7/8"27.5 "Geçmeli-PVF Kaplama Polyester12 "€33.13
BRADY 5647-O Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 1/2 - 1-3/8 | AA6MPM 14H783 5647-O1/2 to 1-3/8"5"Geçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€18.22
BRADY 4023-A Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 3/4 - 1-3/8 | AC9HZJ 3GTV9 4023-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha11 / 16 "€9.74
BRADY 7046-3C Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 3/4 In | AE2ZPF 5ACL5 7046-3C3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Kendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil2.75 "€0.56
BRADY 4023-F Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 6'dan 7-7/8'e | AE4KLN 5LEN0 4023-F6 "- 7-7 / 8"8"Askı-1Baskılı Plastik Levha8"€23.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4023-H Boru İşaretleyici Soğutulmuş Su Dönüşü 10 ila 15 In
€42.60 / Adet