Brady 4035-h | Boru İşaretleyici Yoğuşma Sarı 10 - 15 In | 5ler9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4035-H Boru İşaretleyici Kondens Sarı 10 - 15 In | AE4KMV 5LER9

BRADY 4035-H Boru İşaretleyici Kondensat Sarı 10 ila 15 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KMV Modeli: 4035-HÇapraz Referans: 5LER9
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
€42.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar10 "15 için"
Yükseklik9 5 / 16 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliAskı-
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBaskılı Plastik Levha
genişlik9 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5662-HPHV Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 8 İnç Veya Daha Büyük | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Sarı8 "ve Daha Büyük4.25 "SiyahAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€42.89
BRADY 5662-I Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MQF 14H801 5662-ı8"Sarı1-1/2 to 2-3/8"9"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.10
BRADY 5662-II Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MQG 14H802 II-566212 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€31.28
BRADY 5662-O Boru İşaretleyici Yoğuşma Y 1/2 - 1-3/8 In | AA6MQH 14H803 5662-O8"Sarı-5"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.15
BRADY 7347-4 Boru İşaretleyici Yoğuşma Br 3/4 - 2-3/8 In | AC9HYA 3GTP9 7347-47"Kahverengi3/4" to 2-3/8"1.125 "BeyazKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€18.85
BRADY 4313-C Boru İşaretleyici Yoğuşma Br 2-1/2 - 3-7/8 In | AC9JCG 3GUF3 4313-Cı2.5 "Kahverengi2-1/2 to 3-7/8"2.5 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€20.27
BRADY 7061-1 Kondens Sarı Boru İşareti 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JKF 4T587 7061-114 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€18.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4035-H Boru İşaretleyici Kondensat Sarı 10 ila 15 In
€42.20 / Adet