<span Class='notranslate'>Brady </span> 4111-h | Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In | 5lfh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4111-H Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In | AE4KVL 5LFH3

BRADY 4111-H Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KVL Modeli: 4111-HÇapraz Referans: 5LFH3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar10 "15 için"
Yükseklik9 5 / 16 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliAskı-
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBaskılı Plastik Levha
genişlik9 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5744-I Boru İşaretleyici İçme Suyu 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-ı8"Yeşil1-1/2 to 2-3/8"9"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.13
BRADY 5744-II Boru İşaretleyici İçme Suyu 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXX 14H955 II-574412 "Yeşil2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€33.18
BRADY 5744-O Boru İşaretleyici İçme Suyu 1/2 - 1-3/8 In | AA6MXY 14H956 5744-O8"Yeşil-5"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.10
BRADY 7219-1HV Boru İşaretleyici İçme Suyu Yeşil 8 İnç veya Üzeri | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Yeşil8 "ve Daha Büyük4"BeyazKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€1.18
BRADY 7218-1 Boru İşaretleyici İçme Suyu 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 7218-3C Boru İşaretleyici İçme Suyu Y - 3/4 In | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Sarı3/4 "ve Daha Küçük2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 7218-4 Boru İşaretleyici İçme Suyu Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Sarı3/4" to 2-3/8"1.125 "SiyahKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€0.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4111-H Pipe Marker Potable Water Green 10 To 15 In
€41.88 / Adet