Brady 4151-c | Boru İşaretleyici Atık Sarı 2-1/2 ila 3-7/8 In | 5ldx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4151-C Boru İşaretleyici Atık Sarı 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KEJ 5LDX6

BRADY 4151-C Boru İşaretleyici Atık Sarı 2-1/2 ila 3-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KEJ Modeli: 4151-CÇapraz Referans: 5LDX6
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
€20.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar2-1/2 to 3-7/8"
Yükseklik2"
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliGeçmeli
Kart Başına İşaretler1
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.46
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)30.1
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 7298-1 Boru İşaretleyici Atık Sarı 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JLW 4T626 7298-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Kendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil14 "€0.56
BRADY 7298-4 Boru İşaretleyici Atık Sarı 3/4 - 2-3/8 In | AD9JLX 4T627 7298-43/4" to 2-3/8"1.125 "Kendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€0.56
BRADY 4151-A Boru İşaretleyici Atık Sarı 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZKK 5GXY6 4151-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha13 / 16 "€8.37
BRADY 4151-B Boru İşaretleyici Atık Sarı 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZKL 5GXY7 4151-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha7 / 8 "€11.76
BRADY 4151-D Boru İşaretleyici Atık Sarı 4 - 6 İnç | AE4KEK 5LDX7 4151-D4 ila 6 "2 13 / 16 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4151-G Boru İşaretleyici Atık Sarı 8 - 9-7/8 In | AE4KXU 5LFP9 4151-G8 "- 9-7 / 8"10 "Askı-1Baskılı Plastik Levha10 "€33.34
BRADY 4151-H Boru İşaretleyici Atık Sarı 10 - 15 İnç | AE4KXV 5LFR0 4151-H10 "15 için"9 5 / 16 "Askı-1Baskılı Plastik Levha9 5 / 16 "€42.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4151-C Boru İşaretleyici Atık Sarı 2-1/2 ila 3-7/8 In
€20.82 / Adet