<span Class='notranslate'>Brady </span> 4327-f | Pipe Marker Heating Water Return 6 To 7-7/8 | 5lgd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4327-F Pipe Marker Heating Water Return 6 To 7-7/8 | AE4LDY 5LGD7

BRADY 4327-F Pipe Marker Heating Water Return 6 To 7-7/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4LDY Modeli: 4327-FÇapraz Referans: 5LGD7
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
€23.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar6 "- 7-7 / 8"
Yükseklik8"
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliAskı-
Kart Başına İşaretler1
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5702-HPHV Boru İşaretleyici Isıtma Suyu Dönüşü 8 İnç veya Daha Büyük | AA6MUQ 14H879 5702-HPHV32 "Sarı8 "ve Daha Büyük4.25 "SiyahAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€42.45
BRADY 5702-I Isıtma Suyu Dönüşü Sarı Boru İşareti | AA6MUR 14H880 5702-ı8"Sarı1-1/2 to 2-3/8"9"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€16.91
BRADY 5702-II Isıtma Suyu Dönüşü Sarı Boru İşareti | AA6MUT 14H881 II-570212 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€32.42
BRADY 7365-1 Isıtma Suyu Dönüşü Yeşil Boru İşareti | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "Yeşil2-1/2" to 7-7/8"2.25 "BeyazKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€19.28
BRADY 7365-4 Boru İşaretleyici Isıtma Suyu Dönüşü 3/4 ila 2-3/8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"Yeşil3/4" to 2-3/8"1.125 "BeyazKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€18.88
BRADY 7129-3C Boru İşaretleyici Isıtma Suyu Dönüşü 3/4 In | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "Sarı3/4 "ve Daha Küçük2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 7129-4 Boru İşaretleyici Isıtma Suyu Dönüşü 3/4 - 2-3/8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"Sarı3/4" to 2-3/8"1.125 "SiyahKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€0.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4327-F Pipe Marker Heating Water Return 6 To 7-7/8
€23.76 / Adet