Brady 50943 | Kavrama-cinching Kablo Kilidi 8 Feet Uzunluk | 5ta71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 50943 Kavrama-Cinching Kablo Kilidi 8 Feet Uzunluk | AE6JCR 5TA71

BRADY 50943 Kavramalı Kablo Kilitleme 8 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JCR Model: 50943Çapraz Referans: 5TA71
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
€63.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grip-Cinching Kablo Kilidi
gövde MalzemesiDarbe Modifiye Cam Dolgulu Naylon
Kablo Çapı3 / 16 "
Kablo Uzunluğu8ft.
Kablo MalzemesiVinil Kaplı Çelik
RenkKırmızı
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gövde Boyutları (3-1 / 4 "H x 6" L x 1-1 / 4 "W)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo ÇapıKablo UzunluğuKablo MalzemesiRenkÜcret
BRADY 45191 Kavrayıcı Kablo Kilidi 6 Feet Uzunluk | AA7GXA 15Y504 451911 / 8 "6ft.Galvanize çelikMavi€76.37
BRADY 45192 Kavrama-Cinching Kablo Kilidi 6 Feet Uzunluk | AA7GXB 15Y505 451921 / 8 "6ft.Galvanize çelikSarı€80.89
BRADY 65318 Kavrama-Cinching Kablo Kilidi 6 Feet Uzunluk | AD2QWZ 3TM22 653181 / 8 "6ft.Galvanize çelikKırmızı€69.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 50943 Kavramalı Kablo Kilitleme 8 Feet Uzunluk
€63.04 / Adet