Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 5712-II Pipe Marker Hydrochloric Acid | AF8BYL 24VE82

BRADY 5712-II Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8BYL Modeli: 5712-IIÇapraz Referans: 24VE82
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
€24.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar2-1/2" to 7-7/8"
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden Yapışkanlı Şeritle Sarın
Kart Başına İşaretler1
MalzemePVF Kaplama Polyester

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.43
Gemi genişliği (cm)31.12
HS kodu4911990000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeRulo uzunluğuÜcret
BRADY 4339-A Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit 3/4 - 1-3/8 inç | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "Portakal3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€8.78
BRADY 4339-B Boru Markörü Hidroklorik Asit 1-1/2 ila 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "Portakal1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€11.87
BRADY 4085-C Boru Markörü Hidroklorik Asit 2-1/2 - 3-7/8 | AE4KBX 5LDP4 4085-Cı2"Sarı2-1/2 to 3-7/8"2"Geçmeli1Baskılı Plastik Levha-€20.70
BRADY 4085-D Boru Markörü Hidroklorik Asit Y 4 - 6 In | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Sarı4 ila 6 "2 13 / 16 "Geçmeli1Baskılı Plastik Levha-€23.18
BRADY 4339-C Boru Markörü Hidroklorik Asit 2-1/2 - 3-7/8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-Cı2"Portakal2-1/2 to 3-7/8"2"Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€20.70
BRADY 4339-D Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit Turuncu 4 - 6 İnç | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "Portakal4 ila 6 "2 13 / 16 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€23.18
BRADY 4085-G Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit 8 - 9-7/8 In | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Sarı8 "- 9-7 / 8"10 "Askı-1Baskılı Plastik Levha-€33.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 5712-II Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit
€24.19 / Adet