Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 4339-D Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit Turuncu 4 - 6 İnç | AE4KJA 5LEF1

BRADY 4339-D Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit Turuncu 4 ila 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4KJA Model: 4339-DÇapraz Referans: 5LEF1
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
€23.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiPortakal
Boru OD'ye uyar4 ila 6 "
Yükseklik2 13 / 16 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliGeçmeli
Kart Başına İşaretler1
MalzemeSarmal Baskılı Plastik Levha
genişlik2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeRulo uzunluğuÜcret
BRADY 4339-A Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit 3/4 - 1-3/8 inç | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "Portakal3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€8.78
BRADY 4339-B Boru Markörü Hidroklorik Asit 1-1/2 ila 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "Portakal1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€11.87
BRADY 4085-C Boru Markörü Hidroklorik Asit 2-1/2 - 3-7/8 | AE4KBX 5LDP4 4085-Cı2"Sarı2-1/2 to 3-7/8"2"Geçmeli1Baskılı Plastik Levha-€20.70
BRADY 4085-D Boru Markörü Hidroklorik Asit Y 4 - 6 In | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Sarı4 ila 6 "2 13 / 16 "Geçmeli1Baskılı Plastik Levha-€23.18
BRADY 4339-C Boru Markörü Hidroklorik Asit 2-1/2 - 3-7/8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-Cı2"Portakal2-1/2 to 3-7/8"2"Geçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€20.70
BRADY 4085-G Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit 8 - 9-7/8 In | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Sarı8 "- 9-7 / 8"10 "Askı-1Baskılı Plastik Levha-€33.89
BRADY 4339-F Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit 6 - 7-7/8 In | AE4LEQ 5LGF5 4339-F8"Portakal6 "- 7-7 / 8"8"Askı-1Sarmal Baskılı Plastik Levha-€23.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 4339-D Boru İşaretleyici Hidroklorik Asit Turuncu 4 ila 6 In
€23.18 / Adet