Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 5757-O Boru İşaretleyici Conta Suyu | AF8BPY 24VC93

BRADY 5757-O Boru İşaretleyici Conta Suyu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8BPY Modeli: 5757-OÇapraz Referans: 24VC93

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€17.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden Yapışkanlı Şeritle Sarın
Kart Başına İşaretler1
MalzemePVF Kaplama Polyester

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)2.92
Gemi genişliği (cm)20.45
HS kodu4911990000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliMalzemegenişlikÜcret
BRADY 15563 Boru İşareti Contası Su Yeşili | AF3TTF 8CW85 15563Yeşil-12 "BeyazGeçmeliBasınca Duyarlı Vinil12 "€166.40
BRADY 41572 Boru İşareti Contası Su Yeşili | AF4DZK 8TM79 41572Yeşil-8"BeyazGeçmeliBasınca Duyarlı Vinil8"€179.38
BRADY 5758-I Boru İşaretleyici Conta Su Yeşili 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4UKC 9KDC1 5758-ıYeşil1-1/2 to 2-3/8"-BeyazGeçmeliPVF Kaplama Polyester-€16.91
BRADY 5757-HPHV Laminat Üzeri Polyester Boru İşaretleyici | AF7ADK 20TF26 5757-HPHVSarı8 "ve Daha Büyük-SiyahAskı-Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat-€55.89
BRADY 5757-I Boru İşaretleyici Conta Suyu | AF8BVA 24VE02 5757-ıSarı1-1/2 to 2-3/8"-SiyahKendinden Yapışkanlı Şeritle SarınPVF Kaplama Polyester-€21.96
BRADY 5757-II Boru İşaretleyici Conta Suyu | AF8BZQ 24VF10 II-5757Sarı2-1/2" to 7-7/8"-SiyahKendinden Yapışkanlı Şeritle SarınPVF Kaplama Polyester-€24.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 5757-O Boru İşaretleyici Conta Suyu
€17.02 / Adet