Brady 64057 | Sürgülü Vana Kilidi Boyut 1 ila 6-1/2'ye Uygun | 4vj29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 64057 Sürgülü Valf Kilidi Boyut 1 - 6-1/2 | AD9WEH 4VJ29

BRADY 64057 Sürgülü Vana Kilitleme, Boyut 1'den 6-1 / 2'ye Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9WEH Model: 64057Çapraz Referans: 4VJ29
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
€65.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana Kilidi
RenkKırmızı
Sap Boyutuna Uygun1 "- 6-1 / 2"
Yükseklik7"
uzunluk2.125 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
Sıcaklık. menzil-13 Derece ila 194 Derece F
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)26.16
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkSap Boyutuna UygunYükseklikMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Sıcaklık. menzilgenişlikÜcret
BRADY 65585 Sürgülü Valf Kilidi, 1 ila 2 1/2 Boyuta Uyar | AA7HDW 15Y667 65585Mavi--13 / 8 "-20 Derece ila 300 Derece F-€25.63
BRADY 65586 Sürgülü Valf Kilidi, 2-1/2 - 5 Boyutlarına Uyar | AA7HDX 15Y668 65586Mavi2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 Derece ila 300 Derece F-€39.34
BRADY 65587 Sürgülü Valf Kilidi, 5 - 6-1/2 Boyutları İçin | AA7HDY 15Y669 65587Mavi5 "- 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 Derece ila 300 Derece F-€76.28
BRADY 65588 Sürgülü Valf Kilidi 6-1/2 - 10 Boyutlarına Uyar | AA7HDZ 15Y670 65588Mavi6-1 / 2 "- 10"-13 / 8 "-20 Derece ila 300 Derece F-€94.87
BRADY 65589 Sürgülü Valf Kilidi 10 - 13 Boyutları İçin | AA7HEA 15Y671 65589Mavi10 "13 için"-13 / 8 "-20 Derece ila 300 Derece F-€132.20
BRADY 65590 Sürgülü Valf Kilidi Boyut 1 - 2-1/2 | AA7HEB 15Y672 65590Sarı1 "- 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 Derece ila 300 Derece F-€27.89
BRADY 65591 Sürgülü Valf Kilidi, 2-1/2" - 5" Boyuta Uygun | AA7HEC 15Y673 65591Sarı2-1 / 2 "- 5"-13 / 8 "-20 Derece ila 300 Derece F-€38.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 64057 Sürgülü Vana Kilitleme, Boyut 1'den 6-1 / 2'ye Uyar
€65.28 / Adet