Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7103-3C-PK Boru İşaretleyici, Açıklama: Besleme, 2 1/4 İnç x 2 3/4 İnç Boyut | CH6LBY 782F96

BRADY 7103-3C-PK Boru İşaretleyici, Açıklama: Besleme, 2 1/4 İnç x 2 3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6LBY Modeli: 7103-3C-PKÇapraz Referans: 782F96

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€17.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Ortalama Dayanıklılık8 yıl 10 yıla kadar
Arka plan rengiSarı
Karakter Yüksekliği1 / 2 "
RenkSiyah
BitişParlak
Boru OD'ye uyar3/4 "ve Daha Küçük
Yükseklik2 1 / 4 "
Montaj StiliYapışkanlı Boru İşaretleyici
Kalınlık0.004 "
Hava şartlarındanEvet
genişlik2 3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Detayı:

  • OD 3/4 inç ve Daha Küçük Borulara uyar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7103-3C-PK Boru İşaretleyici, Açıklama: Besleme, 2 1/4 İnç x 2 3/4 İnç Boyut
€17.33 / Adet