Brady 7115-1 | Boru İşaretleyicisi Akaryakıt Y 2-1/2 ila 7-7/8 In | 6m385 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7115-1 Boru İşaretleyici Fuel Oil Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE9TDQ 6M385

BRADY 7115-1 Boru İşaretleyici Fuel Oil Y 2-1 / 2 - 7-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9TDQ Model: 7115-1Çapraz Referans: 6M385
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
€0.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar2-1/2" to 7-7/8"
Yükseklik4"
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 5695-I Boru İşaretleyici Fuel Oil Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MTV 14H860 5695-ı1-1/2 to 2-3/8"9"Geçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€22.12
BRADY 5695-II Boru İşaretleyici Fuel Oil Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "Geçmeli-PVF Kaplama Polyester12 "€31.64
BRADY 7115-3C Boru İşaretleyici Fuel Oil Sarı 3/4 İnç Veya Daha Az | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Kendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil2.75 "€0.56
BRADY 7115-4 Boru İşaretleyici Fuel Oil Sarı 3/4 - 2-3/8 In | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Kendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€0.56
BRADY 4063-B Boru İşaretleyici Fuel Oil Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€11.96
BRADY 41463 Boru İşaretleyici Fuel Oil Sarı | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Geçmeli-Basınca Duyarlı Vinil8"€153.75
BRADY 4063-C Boru İşaretleyici Fuel Oil Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4ATA 8ND18 4063-Cı2-1/2 to 3-7/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€20.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7115-1 Boru İşaretleyici Fuel Oil Y 2-1 / 2 - 7-7/8 In
€0.56 / Adet