APPROVED VENDOR Street Elbow, 90 Degrees, FNPT x MNPT, Galvanised Metal
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MPD2 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | - | €34.73 | |
A | 1MPD5 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 3 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1MPD4 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 2 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1MPD6 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1" | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 2WJ15 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 4" | 150 psi | €177.10 | |
C | 1LBL1 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 4 " | 300 psi | €17.76 | |
D | 5P823 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 4 " | 150 psi | €6.41 | |
D | 5P819 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 8 " | 150 psi | €6.72 | |
D | 5P826 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1.5 " | 150 psi | €17.99 | |
C | 1LBK9 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 " | 300 psi | €11.60 | |
B | 2WJ14 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3" | 150 psi | €94.21 | |
D | 5P827 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2" | 150 psi | €30.24 | |
D | 5P824 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1" | 150 psi | €9.27 | |
D | 5P820 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 4 " | 150 psi | €5.62 | |
D | 5P825 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1.25 " | 150 psi | €13.56 | |
D | 5P821 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 8 " | 150 psi | €6.37 | |
D | 5P822 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 " | 150 psi | €5.71 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Inline ve Tee Filtreler
- Güvenlik Küpeşte
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Satır İçi Filtreler ve Filtre Kapsülleri
- Süzgeç
- Gerilim Azaltma
- Fişler ve Prizler
- Eğitim
- Kablo yolları
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- AMPCO METAL Soğuk keski
- SAN JAMAR Kesme Tahtası Matı
- WHEELER-REX Yedek Zincirler
- ADVANCE TABCO Sıcak Yemek Masası, Su Banyosu
- COOPER B-LINE Flextray Serisi Ek Kitleri
- EATON SL Serisi Flaş Işığı Modülleri
- KERN AND SOHN BIC-ACC Serisi Yükselen Rampalar
- DEWALT Güç Uçları
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Uçlu Parmak Frezeler, 5956T Serisi
- BALDOR / DODGE XT25 Ağır Hizmet Tambur Kasnakları