Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7357-1HV Boru İşaretleyici Fuel Gas Br 8 İnç Veya Daha Büyük | AE3YYR 5GWY1

BRADY 7357-1HV Pipe Marker Fuel Gas Br 8 Inch Or Greater

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YYR Modeli: 7357-1HVÇapraz Referans: 5GWY1

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiKahverengi
Boru OD'ye uyar8 "ve Daha Büyük
Yükseklik4"
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik24 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 7114-4 Boru İşaretleyici Yakıt Gazı Sarı 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Sarı3/4" to 2-3/8"1.125 "SiyahKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 4062-F Boru İşaretleyici Yakıt Gazı Sarı 6 - 7-7/8 In | AF3TGV 8CT69 4062-F-Sarı6 - 7-7 / 8 "-SiyahAskı--Baskılı Plastik Levha€24.48
BRADY 4062-C Boru İşaretleyici Yakıt Gazı Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4EDR 8TN91 4062-Cı-Sarı2-1/2 to 3-7/8"-SiyahGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha€20.51
BRADY 4062-A Boru İşaretleyici Yakıt Gazı Sarı 3/4 - 1-3/8 In | AF4LPJ 9AGA0 4062-A-Sarı3/4 to 1-3/8"-SiyahGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha€8.37
BRADY 4062-B Boru İşaretleyici Yakıt Gazı Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Sarı1-1/2 to 2-3/8"-SiyahGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha€11.64
BRADY 4062-D Boru İşaretleyici Yakıt Gazı Sarı 4 - 6 İnç | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Sarı4 ila 6 "-SiyahGeçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha€22.18
BRADY 4321-A Boru İşaretleyici Yakıt Gazı | AF8CNR 24VJ18 4321-A-Kahverengi3/4 to 1-3/8"-BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€8.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7357-1HV Pipe Marker Fuel Gas Br 8 Inch Or Greater
€1.18 / Adet