BRADY 78998 İşaret Direği 8 Feet Uzunluk 2 İnç Genişlik 2 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderi imzala |
Renk | Gümüş |
derinlik | 2" |
Bitiş | Çinko/Şeffaf Akrilik Kaplı |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | Galvanize çelik |
Yazı Stili | Kare |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 259.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00