BRADY 80125 Siyah Post-siyah/beyaz Kuşak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayışlı Bariyer Direği |
Baz Dia. | 14 " |
Baz Bitiş | Siyah |
Temel malzeme | Çelik |
Kemer Renk | Beyaz Yatay Şeritli Siyah |
Kemer Uzunluğu | 7.5ft. |
Kemer Mesajı | Dikkat Girmeyin |
Kemer genişliği | 2" |
Kayış Sayısı | 1 |
Mesaj Dia. | 2.5 " |
Gönderi Bitir | Yansıtıcı Olmayan Siyah |
Gönderi Yüksekliği | 40 " |
Yazı Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.47 |
Gemi genişliği (cm) | 37.47 |
HS kodu | 7308906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yazı Malzemesi | Baz Dia. | Temel malzeme | Kemer Renk | Kemer Uzunluğu | Mesaj Dia. | Gönderi Bitir | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80127 | Paslanmaz çelik | 13.5 " | Paslanmaz çelik | Siyah ve Sarı Çapraz Çizgili | 6.5ft. | 2" | Siyah | 39.5 " | €680.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00