BRADY 80127 Siyah Post Baskılı Kemer
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayışlı Bariyer Direği |
Baz Dia. | 13.5 " |
Baz Bitiş | Siyah |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Kemer Renk | Siyah ve Sarı Çapraz Çizgili |
Kemer Uzunluğu | 6.5ft. |
Kemer Mesajı | Dikkat Girmeyin |
Kemer genişliği | 2" |
Kayış Sayısı | 1 |
Mesaj Dia. | 2" |
Gönderi Bitir | Siyah |
Gönderi Yüksekliği | 39.5 " |
Yazı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 7308906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yazı Malzemesi | Baz Dia. | Temel malzeme | Kemer Renk | Kemer Uzunluğu | Mesaj Dia. | Gönderi Bitir | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80125 | Çelik | 14 " | Çelik | Beyaz Yatay Şeritli Siyah | 7.5ft. | 2.5 " | Yansıtıcı Olmayan Siyah | 40 " | €668.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00