Brady 86675 | İnceleme Alındı ​​Etiketi 5-3/4 X 3 İnç - Pk100 | 8phu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 86675 Muayene Alındı ​​Etiketi 5-3/4 x 3 İnç - 100'lük Paket | AF4CAU 8PHU9

BRADY 86675 Denetim Alındı ​​Etiketi 5-3/4 x 3 İnç - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4CAU Model: 86675Çapraz Referans: 8PHU9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€133.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnceleme Kayıt Etiketi
Yükseklik5.75 "
Delik büyüklüğü3 / 8 "
Gösterge / Arka Plan RengiSiyah / Beyaz
MalzemeKarton
Ters Taraf GöstergesiKabul Edilen Tarih Reddedildi
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu4821104000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrommetYükseklikMalzemegenişlikÜcret
BRADY 86620 Muayene Alındı ​​Etiketi 7 x 4 İnç Siyah/beyaz - 10'lu Paket | AE2TGU 4ZH15 86620Metal7"Ekonomi Polyester4"€37.43
BRADY 86565 Muayene Alındı ​​Etiketi 5-3/4 x 3 İnç Metrik - 10'lu Paket | AF4PCE 9E220 86565Metal5.75 "Ekonomi Polyester3"€30.86
BRADY 86438 Muayene Alındı ​​Etiketi 5-3/4 x 3 İnç Pirinç - 10'lu Paket | AF4QYR 9GCT7 86438Pirinç5.75 "Ağır Hizmet Polyester3"€55.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 86675 Denetim Alındı ​​Etiketi 5-3/4 x 3 İnç - 100'lü Paket
€133.93 / Adet