Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 86889 Makine/ekipman Etiketi 3-1/2 İnç H - 5'li Paket | AD2ZUM 3XAT4

BRADY 86889 Makine/ekipman Etiketi 3-1 / 2 İnç H - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZUM Model: 86889Çapraz Referans: 3XAT4

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€34.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine / Ekipman Etiketi
Yükseklik3.5 "
Dilİngilizce
Gösterge / Arka Plan RengiSiyah, Sarı / Beyaz
MalzemeKendinden Yapışkanlı Polyester
Metal AlgılanabilirYok hayır
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeyapıştırıcıArka plan rengigenişlikYükseklikDilAçıklama RengiGösterge StiliÜcret
BRADY 86793 Makine/ekipman Etiketi 3 1/2 İnç H - 5'li Paket | AA7GVV 15Y475 86793Kendinden Yapışkanlı Polyester--5"3.5 "İngilizce--€35.70
BRADY 86860 Makine/ekipman Etiketi 3 1/2 İnç H - 5'li Paket | AA7GVW 15Y476 86860Kendinden Yapışkanlı Polyester--5"3.5 "İngilizce--€39.18
BRADY 86861 Makine/ekipman Etiketi 3 1/2 İnç H - 5'li Paket | AA7GVX 15Y477 86861Kendinden Yapışkanlı Polyester--5"3.5 "İngilizce--€35.70
BRADY 86234 Makine/ekipman Etiketi 5 İnç H - 5'li Paket | AD2ZFJ 3WZU4 86234Kendinden Yapışkanlı Polyester--3.5 "5"Iki dil bilen--€34.91
BRADY 86199 Makine/ekipman Etiketi Türkçe - 5'li Paket | AD2ZFR 3WZW1 86199Kendinden Yapışkanlı Polyester--5"3.5 "İngilizce--€33.64
BRADY 86218 Makine/ekipman Etiketi Türkçe - 5'li Paket | AD2ZFU 3WZW4 86218Kendinden Yapışkanlı Polyester--5"3.5 "İngilizce--€35.70
BRADY 86246 Makine/ekipman Etiketi Türkçe - 5'li Paket | AD2ZFW 3WZW7 86246Kendinden Yapışkanlı Polyester--5"3.5 "İngilizce--€23.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 86889 Makine/ekipman Etiketi 3-1 / 2 İnç H - 5'li Paket
€34.91 / Adet