<span Class='notranslate'>Brady </span> 8786-1 | Pipe Marker Engine Oil Y 2-1/2 To 7-7/8 In | 8pju5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 8786-1 Boru İşaretleyici Motor Yağı Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4CBZ 8PJU5

BRADY 8786-1 Pipe Marker Engine Oil Y 2-1/2 To 7-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4CBZ Model: 8786-1Çapraz Referans: 8PJU5
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
€20.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar2-1/2 to 7-7/8"
Yükseklik2.25 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 4180-A Boru İşaretleyici Motor Yağı Y 3/4 - 1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-A3/4 to 1-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€9.78
BRADY 4180-C Boru İşaretleyici Motor Yağı Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-Cı2-1/2 to 3-7/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€21.62
BRADY 4180-B Boru İşaretleyici Motor Yağı Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€11.69
BRADY 4180-D Boru İşaretleyici Motor Yağı Sarı 4 - 6 İnç | AF4LKH 9ADP8 4180-D4 ila 6 "-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€22.18
BRADY 4180-F Boru İşaretleyici Motor Yağı Sarı 6 - 7-7/8 In | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 - 7-7 / 8 "-Askı--Baskılı Plastik Levha-€23.01
BRADY 8786-4 Boru İşaretleyici Motor Yağı Y 3/4 - 2-3/8 In | AF4XAC 9NM53 8786-43/4" to 2-3/8"1.125 "Kendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€20.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 8786-1 Pipe Marker Engine Oil Y 2-1/2 To 7-7/8 In
€20.68 / Adet