Brady 90496 | Kilitleme Silindiri Kapasitesi 6-1/2 X 3-1/8 İnce | 3wny3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 90496 Kilit Silindir Kapasitesi 6-1/2 x 3-1/8 İnce | AD2YME 3WNY3

BRADY 90496 Kilitleme Silindiri Kapasitesi 6-1/2 x 3-1/8 İnce

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2YME Model: 90496Çapraz Referans: 3WNY3
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
€277.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitli Silindir Kapak
RenkSarı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Boyun Çapı3.125 "
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
BasınçYüksek
beden6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 UN
Konu Boyutu11 UNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)26.04
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınçbedenKonu BoyutuÜcret
BRADY 95137 Kilit Silindir Kapasitesi 6-1/2 x 3-1/2 İnce | AA7HDJ 15Y656 95137Düşük6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 UN11 UNF€272.24
BRADY 95138 Kilit Silindir Kapasitesi 6-1/2 x 3-1/8 Gövde | AA7HDK 15Y657 95138Yüksek6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 UN11 ÇİL€272.24
BRADY 95139 Kilitleme Silindiri Kapasitesi 6-1/2 x 3-1/2 Gövde | AA7HDL 15Y658 95139Düşük6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 UN11 ÇİL€276.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 90496 Kilitleme Silindiri Kapasitesi 6-1/2 x 3-1/8 İnce
€277.82 / Adet