Brady IP-r4306 | Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | 30cz88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY IP-R4306 Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LHW 30CZ88

BRADY Yazıcılar için IP-R4306 Şerit 984 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9LHW Modeli: IP-R4306Çapraz Referans: 30CZ88
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
€147.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kurdele
RenkSiyah
uzunluk984ft.
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu9612109030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkgenişlikÜcret
BRADY IP-R6202 Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LDQ 30CZ93 IP-R6202Siyah3 17 / 64 "€231.42
BRADY IP-R4900 Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LDR 30CZ94 IP-R4900Siyah3 17 / 64 "€228.35
BRADY IP-R6400 Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LDT 30CZ95 IP-R6400Siyah2 23 / 64 "€240.54
Yazıcılar için BRADY IP-R4500-RD Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LDU 30CZ96 IP-R4500-RDKırmızı2 23 / 64 "€261.24
BRADY IP-R4500-BL Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LDV 30CZ97 IP-R4500-BLMavi2 23 / 64 "€261.24
BRADY IP-R4400-RD Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LDW 30CZ98 IP-R4400-RDKırmızı2 23 / 64 "€254.15
BRADY IP-R4400-GR Yazıcılar İçin Şerit 984 Feet Uzunluk | AF9LDX 30CZ99 IP-R4400-GRYeşil2 23 / 64 "€254.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY Yazıcılar için IP-R4306 Şerit 984 Feet Uzunluk
€147.47 / Adet